Beli power tool impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  2. KYOTO TOOL (KTC) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Set Contents: Eakapura with one call.
    • Maximum Torque: 940 N.m
    • No Load Rotation Speed: 7,400 r.p.m/ min
    • Air inlet: NPT1/4 inch
    • Capability Bolt Diameter: M22
    • Use Air Hose's Inner Diameter: 11 mm or more
    • Outlet Corner (sq.): 12.7 mm (with pin hole)
    • No-load Air Consumption: 0.68 m3/min
  3. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  5. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  12. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
Daftar Harga power tool impact wrench Terbaru October 2026
Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp5.699.900
KYOTO TOOL (KTC) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp13.999.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
American Tool Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)